Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM646116
Cod. Produttore
M646116
Cod. EAN
4016779646116

Informazioni di prodotto

Isolator E203/100g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

grado di protezione (IP)

IP10

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

3

numero di contatti di chiusura

3

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

70 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

3

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

100 A

Serie

E200

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore E203/100G comando carichi certificato VDE CCC KEMA rapido sgancio busbar