Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale / Outlet automazione industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM90351
Cod. Produttore
090351
Cod. EAN
4015080903512

Informazioni di prodotto

E10 ELEMENTO DI CONTATTO 1 NA

Documentazione tecnica

Elemento di contatto, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Tipi di collegamento: Collegamento a connettore piatto, Descrizione: tensione di esercizio ammessa: 5 - 250 V, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20 con manicotto d'isolamento ISH2.8, Collegamento a SmartWire-DT: no

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

Moeller_series

Produttore

E10 ELEMENTO DI CONTATTO 1 NA

(pz.)