Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56087
Cod. Produttore
56087
Cod. EAN
8002219712851

Informazioni di prodotto

E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K
Descrizione del produttore: Lampadina LED bipin da 1.5 watt con attacco G4 e tensione di 12 volt. Offre una luce naturale con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire lunga durata e prestazioni affidabili in ambienti domestici e professionali.

attacco lampada

G4

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

95

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

330

diametro

9.7 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h