Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201034X-11
Cod. Produttore
0201034X-11
Cod. EAN
8054378100642

Informazioni di prodotto

  • Serie: E-GLOW Plus
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: sospensione/plafone
  • Temperatura colore: 3000K-6500K
  • Modulare con 4 giunti: lineari, 90°, T, croce
  • Montaggio: senza utensili
  • Adatto per esterni: sì
  • Configurazioni: infinite
E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1092 è un prodotto elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni su superfici grazie alla sua idoneità specifica. Dotato di lampada inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o umidi. Questo prodotto unisce praticità e robustezza, rispondendo alle esigenze di sicurezza e durabilità richieste nel settore elettrico. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

larghezza

67 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

1092 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Produttore

E-GLOW Plus SYSTEM sistema modulare LED IP65 versatile sospensione plafone temperatura colore regolabile