Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201031A-21
Cod. Produttore
0201031A-21
Cod. EAN
8054378418167

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Temperatura luce: 3000/4000/6500K
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: sospensione/plafone
  • Modulare: giunti rapidi
  • Versatile: configurazioni infinite
  • Serie: E-GLOW Plus
  • Uso: interno ed esterno
La lampada E-GLOW PLUS MOD IP65 da 36W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, con un grado di protezione IP65 che la rende ideale per installazioni in ambienti esterni o in condizioni di umidità e polvere. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e immediata per l'illuminazione. È adatta per il montaggio su superfici, assicurando una facile installazione in diverse applicazioni elettriche. Disponibile in diverse temperature di colore (3000K, 4000K, 6000K), questa lampada assicura una luce di qualità per soddisfare varie esigenze ambientali e di comfort visivo. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1094 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

4200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

E-GLOW Plus Sistema Modulare LED 36W IP65 3000-6500K per Installazioni Interno/Esterno