Prodotti /

Cod. Rexel
A80201035X-11
Cod. Produttore
0201035X-11
Cod. EAN
8054378100659

Informazioni di prodotto

  • Serie: E-GLOW Plus
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 1392 mm
  • Installazione: sospensione/plafone
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/6500K
  • Modulare con: 4 tipi di giunti
  • Montaggio: senza utensili
  • Adatto per: ambienti esterni
La lampada E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1392 è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in ambienti con esigenze di protezione elevate. Dotata di un grado di protezione IP65, è ideale per installazioni su superfici, offrendo resistenza a polvere e getti d'acqua. Include una lampada integrata, assicurando un prodotto completo e pronto all'uso. Questo apparecchio si distingue per la sua robustezza e versatilità, adatto a contesti elettrici che richiedono soluzioni durature e performanti. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

larghezza

67 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

1392 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Produttore

E-GLOW Plus Sistema Modulare IP65 lampada integrata per ambienti interni ed esterni resistente polvere e acqua