Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257513
Cod. Produttore
M257513
Cod. EAN
8012542575139

Informazioni di prodotto

E 9F14 GG40 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F14 GG40 is a 14x51 mm cylindrical fuse for circuits protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

40 A

dimensione

14×51 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico 14x51 mm tipo GG 40A protezione circuiti elettrici