Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277333
Cod. Produttore
M277333
Cod. EAN
8012542773337

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG05 Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F10 GG05 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

5 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico E 9F10 GG05 10,3x38 mm protezione circuiti