Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213456
Cod. Produttore
M213456
Cod. EAN
8012542134565

Informazioni di prodotto

E 9F1 PV Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F1 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

1 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico E 9F1 PV 10x38 mm 1 A per applicazioni fotovoltaiche