Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità di incasso
64
per dimensione del fusibile
8,5x31,5 mm
numero di poli
3
tensione nominale
690
visualizzazione ottica dei difetti
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
tipo di montaggio
barra DIN
chiudibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te