Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM299892
Cod. Produttore
M299892
Cod. EAN
8012542998921

Informazioni di prodotto

E 91N/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS

Documentazione tecnica

E 91N/30 CC is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection specific for class CC fuses

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

600

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 91N/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBI