Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM202483
Cod. Produttore
M202483
Cod. EAN
8012542024835

Informazioni di prodotto

E 91/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P, 32A

Documentazione tecnica

E 91/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection with blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 91/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P, 32A