Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM654173
Cod. Produttore
M654173
Cod. EAN
4016779654173

Informazioni di prodotto

E 232 E-8/230N LUCE SCALE ELETTR. MULTIVOLT
E 232 E-8/230N LUCE SCALE ELETTR. MM654173 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000297 - Temporizzatore luce scale

ritardo di caduta

0.5 min

numero di contatti di chiusura

1

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di comando 1

230 V

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

elettronico

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

profondità di incasso

59 mm

commutazione ritardata

resettabile + luce fissa

tensione di commutazione nominale

16 A

tipo di tensione di comando 1

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

tasto di corrente lampada al neon

150 mA

tensione di alimentazione

230 V

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

E 232 E-8/230N LUCE SCALE ELETTR. M