Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDWTL1
Cod. Produttore
DWTL1
Cod. EAN
8012542224914

Informazioni di prodotto

DWTL1 INT. ORARIO SETT. CREPUSCOLARE DIGITA
Digital time and twilight switch, weekly and astro programming, one channel. Include DWS

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in anni

5

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

guida di testo nel display

programmazione esterna

programma 24 h

programma settimanale

programma vacanze

programma d'impulsi

programma ciclo

programma astronomico

programma casuale

contatore di funzionamento

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

numero di spazi di memoria

400

cambio automatico ora estiva/invernale

comando manuale

ingresso del tasto esterno

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

DWTL1