› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DWL LED 15W 3000K

Cod. Rexel BE71054
Cod. Produttore 71054
Cod. EAN 8002219722737

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Downlight LED
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Moderno
  • Serie: BE71054
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

DWL LED 15W 3000KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DWL LED 15W 3000KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1350 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

100 mm

diametro esterno

150 mm

DWL LED 15W 3000K