›

DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4K

Cod. Rexel BE40326
Cod. Produttore 40326
Cod. EAN 8002219755940

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 75°
  • Indice resa colore: C90
  • Serie: DWL
  • Tipo lampada: Proiettore
  • Classe isolamento: SD

Descrizione del prodotto

DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
DWL IP54 25W 75 C90 SAT SD 4K