› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DWL IP54 15W 75 C90 SAT SD 4K

Cod. Rexel BE40325
Cod. Produttore 40325
Cod. EAN 8002219755933

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Protezione: IP54
  • Temperatura luce: 4000K
  • Finitura: Satinata
  • Uso: Interni ed esterni
  • Serie: DWL
  • Forma: Compatta
  • Colore luce: Bianco neutro

Descrizione del prodotto

Il DWL IP54 15W 75 C90 SAT SD 4K è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per ambienti interni ed esterni. Grazie al suo grado di protezione IP54, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in condizioni atmosferiche variabili. Con una potenza di 15W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per illuminare spazi commerciali, aree di lavoro e giardini. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, favorendo un'atmosfera accogliente e produttiva. La forma compatta e il design elegante si integrano facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la finitura satinata conferisce un tocco di modernità. Questo apparecchio è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità nelle soluzioni di illuminazione. Descrizione del produttore: Il DWL IP54 15W 75 C90 SAT SD 4K è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per ambienti interni ed esterni. Grazie al suo grado di protezione IP54, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per l'uso in condizioni atmosferiche variabili. Con una potenza di 15W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per illuminare spazi commerciali, aree di lavoro e giardini. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, favorendo un'atmosfera accogliente e produttiva. La forma compatta e il design elegante si integrano facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la finitura satinata conferisce un tocco di modernità. Questo apparecchio è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità nelle soluzioni di illuminazione.
DWL IP54 15W 75 C90 SAT SD 4K