› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DWL IP54 15W 75 C90 SAT ED 4K

Cod. Rexel BE40305
Cod. Produttore 40305
Cod. EAN 8002219755858

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice protezione: IP54
  • Temperatura colore: 4000K
  • Fattore di potenza: C90
  • Durata: ED
  • Flusso luminoso: 75
  • Tipo: Downlight LED
  • Serie: DWL

Descrizione del prodotto

DWL IP54 15W 75 C90 SAT ED 4KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DWL IP54 15W 75 C90 SAT ED 4KPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
DWL IP54 15W 75 C90 SAT ED 4K