Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
barra DIN
numero di canali
2
tensione di alimentazione
230 V
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza della tensione di alimentazione
50 Hz
riserva di marcia in anni
5
scostamento giornaliero orologio
0.5 s
guida di testo nel display
programmazione esterna
programma 24 h
programma settimanale
programma vacanze
programma d'impulsi
programma ciclo
programma casuale
contatore di funzionamento
con sincronizzazione di rete
controllato al quarzo
esecuzione del contatto
contatto invertitore
tempo di commutazione minimo canale 1
1 min
tempo di commutazione minimo canale 2
cambio automatico ora estiva/invernale
comando manuale
ingresso del tasto esterno
preselezione del circuito
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
contatto di commutazione a potenziale zero
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
larghezza
35 mm
altezza
87 mm
profondità
65 mm
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te