› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

DVR IBRIDO LINEA IVS 16ING. 5 MPX

Cod. Rexel IE67516
Cod. Produttore 67516

Informazioni principali

  • Canali video: 16 BNC + 8 IP
  • Risoluzione max: 4K
  • Codec: H.265
  • Archiviazione: 2 HDD fino 10 TB
  • Uscite video: HDMI, VGA, BNC
  • Alimentazione: 230 Vca, 30W
  • Interfaccia: RS-485 PTZ
  • Serie: Linea IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DVR ibrido embedded Linux AHD/TVI/CVI/ANALOGICO/IP – Linea IVS, progettato per sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione con gestione flessibile di canali analogici e IP.Canali video: 16 ingressi BNC fino a 4K + 8 canali IP fino a 4KCodec avanzato: H.265, per compressione ottimizzata e maggiore efficienza nell'archiviazioneArchiviazione:Supporta fino a 2 HDD interni (max 10 TB ciascuno)1 porta eSATA per espansione memoriaIngressi/Uscite Audio: 1 ingresso / 1 uscitaUscite video: HDMI, VGA, BNC, per massima versatilità nelle connessioniInterfacce: 1 porta RS-485 per controllo PTZ e dispositivi esterniAlimentazione: 230 Vca, consumo massimo 30W.Codice 0086.Gestione remota:App mobile: METRONET (Android/iOS), IVS Go (gratuita)Software supervisione: IVSLITESW, per monitoraggio locale e remotoAccessori inclusi: mouse e telecomandoSoluzione ideale per impianti di videosorveglianza avanzati, garantisce alta qualità video, flessibilità e gestione centralizzata.
DVR IBRIDO LINEA IVS 16ING. 5 MPX