› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

DVR IBRIDO IVS 1080N, 16 ING BNC+ 2

Cod. Rexel IE66016H
Cod. Produttore 66016H

Informazioni principali

  • Ingressi video: 16 BNC + 2 IP
  • Risoluzione max: 1080n + 3 Mpx
  • Codec video: H.265
  • Storage supportato: 1 HDD fino a 8 TB
  • Uscite video: HDMI, VGA, BNC
  • Alimentazione: 230 Vca, 10W
  • Ingressi/Uscite audio: 1/1
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DVR ibrido embedded Linux della linea IVS, compatibile con tecnologie AHD/TVI/CVI/Analogico/IP, perfetto per impianti di videosorveglianza residenziali e commerciali.Ingressi video: 16 BNC @ 1080n + 2 IP @ 3 MpxCodec: H.265, per compressione video avanzata e risparmio di spazio su discoStorage: Privo di HDD (supporta 1 HDD max 8 TB)Ingressi/Uscite audio: 1 ingresso / 1 uscitaUscite video: HDMI, VGA, BNC per massima compatibilità con diversi monitorAlimentazione: 230 Vca, 10W.Codice 0108.App compatibili: METRONET, IVSGo (gratuita)Software di supervisione: IVS Manager per gestione locale e remotaDotazione: Mouse inclusoAffidabilità e versatilità in un dispositivo compatto, ideale per chi cerca una soluzione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

10 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

16

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

DVR IBRIDO IVS 1080N, 16 ING BNC+ 2