Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00545678
Cod. Produttore
00545678
Cod. EAN
4048962323733

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DUOBLADE S TASSELLO/VITE
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Molti sistemi fissaggio
  • Funzione: Connessioni stabili
  • Serie: FX00545678
Descrizione del produttore: Il prodotto FX00545678 è un elemento di tipo DUOBLADE S TASSELLO VITE progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura è studiata per garantire un'ottima tenuta e facilità di installazione. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e collegamento elettrico lo rende versatile per molteplici utilizzi in impianti elettrici e automazioni. La finitura e il colore del corpo sono curati per assicurare resistenza alla protezione superficiale e durabilità nel tempo. Questo componente è ideale per garantire connessioni sicure e stabili, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, ed è adatto per ambienti che richiedono elevati livelli di protezione e qualità del materiale. La sua progettazione permette un facile inserimento e una efficace trasmissione di energia, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

Produttore

DUOBLADE S TASSELLO/VITE

€ 0,6799 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.