Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPDLEXT368301
Cod. Produttore
PDLEXT368301
Cod. EAN
4099854495533

Informazioni di prodotto

DULUX LED L EXTERNAL PERFORMANCE 17W 830 2G11
Descrizione del produttore: DULUX LED L ESTERNO per LED DRIVER DALI. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte convenzionali con attacco 2G11. Il fattore di forma convenzionale si adatta agli apparecchi di illuminazione esistenti. Lunga durata: 50.000 h. Compatibile con il driver LED DR DALI-P -30/220-240/700 (4058075845367). Compatibile con LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171). Dimmerazione di qualità dell'1...100%. Vantaggi del prodotto: Aggiornamento semplice e veloce al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non è necessario alcun controllo di compatibilità del reattore. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Aree di applicazione: Negozi, hotel e ristoranti. Edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

43,6 mm

efficienza luminosa della lampada

123 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

416,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

0 ... 60 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

17 ... 17 W

flusso luminoso

2100 ... 2100 lm

Angolo del fascio luminoso

140 ... 140 GRADO

Serie

DULUX LED L EXTERNAL PERFORMANCE

Produttore

DULUX LED L36 EXT 17W 830 2G11 lampada LED dimmerabile lunga durata per negozi hotel edifici pubblici