Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDD18VT8651
Cod. Produttore
VDD18VT8651
Cod. EAN
4099854502798

Informazioni di prodotto

DULUX LED D VT EM & AC MAINS VALUE 7.5W 865 G24D
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni con attacco G24d a 2 pin per CCG e funzionamento con rete CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Adatto solo per applicazioni verticali. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a due pin G24d. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Non adatto a cablaggio in tandem. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Non toccare la lampada se è rotta..

colore

Bianco

attacco lampada

G24d

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37,7 mm

efficienza luminosa della lampada

126 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

124 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

950 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

34 ... 34 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

950 ... 950 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

DULUX LED D VT EM / amp / AC MAINS VALUE

Produttore

DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 865 G24d lampada LED sostituzione CFLni illuminazione generale supermercati hotel