Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED135420BOX1
Cod. Produttore
LED135420BOX1
Cod. EAN
4058075135420

Informazioni di prodotto

Lampada LED DULUX L36LED con design compatto e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design simile alle lampade fluorescenti tradizionali
  • Sostituzione sicura senza necessità di modifiche all’impianto
  • Compatibilità con rete 230 V CA senza alimentatori convenzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con risparmio sulla bolletta
  • Durata fino a 30.000 ore per minori interventi di manutenzione
  • Prodotto ecologico privo di mercurio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Lampade prive di mercurio
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione semplice, veloce e sicura
  • Sostituzione semplice grazie al design simile alle tradizionali lampade fluorescenti compatte
  • Basso consumo di energia
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA
Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Hotel, ristoranti
  • Industria
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaAdatto solo per temperature fino a 45°C all'interno dell'apparecchio.Non idoneo per il funzionamento con alimentatori convenzionali.Non adatto a cablaggio in tandemIl punto Tc si trova sotto il modulo LED sul lato posteriore della lampada.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

Angolo del fascio luminoso

140 GRADO

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

23,2 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

127 LUMEN_WATT

lunghezza

413 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2300 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Numero min. di comandi di commutazione

200000

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 100 mA

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

2300 ... 2300 lm

colore della luce

840 ... 840

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

Serie

OSRAM DULUX / L LED HF / AC MAINS

Produttore

Lampada LED OSRAM DULUX L36 18W 4000K 2G11 per uffici e negozi