Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE125100
Cod. Produttore
VE125100
Cod. EAN
8007951119074

Informazioni di prodotto

DUET-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE

Documentazione tecnica

Il DUET-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un controllo preciso e affidabile del tempo. Realizzato con materiali robusti, questo orologio meccanico settimanale unisce funzionalità e design elegante, rendendolo un'ottima scelta per ambienti sia domestici che professionali. La sua struttura è progettata per resistere all'usura quotidiana, assicurando una lunga durata. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il DUET-W offre una precisione senza pari, permettendo di mantenere sempre il tempo esatto. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di spazio. È ideale per chi cerca un orologio che non solo funzioni bene, ma che si integri perfettamente con l'arredamento esistente. La combinazione di eleganza e funzionalità rende questo orologio un accessorio indispensabile per ogni ambiente. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

210 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

210 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico settimanale DUET-W con riserva carica, installazione su barra DIN, controllo preciso tempo per uso domestico e professionale