Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP879100
Cod. Produttore
VP879100
Cod. EAN
8007951114277

Informazioni di prodotto

DUET-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il DUET-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO è un dispositivo essenziale per chi cerca precisione e affidabilità nel monitoraggio del tempo. Caratterizzato da un design elegante e funzionale, questo orologio meccanico è progettato per offrire una lettura chiara e immediata, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo un'integrazione perfetta in qualsiasi contesto. Grazie alla sua versatilità, il DUET-D è adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera un orologio meccanico di alto livello. La combinazione di estetica e funzionalità fa di questo orologio un elemento indispensabile per ogni ambiente. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero DUET-D con riserva carica e montaggio su barra DIN

€ 40,88 x 1 pz.
(pz.)