Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14058.SL
Cod. Produttore
14058.SL
Cod. EAN
8007352320925

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Silver

Documentazione tecnica

Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

2

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9006

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Silver Plana