Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20058.N
Cod. Produttore
20058.N
Cod. EAN
8007352291515

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Next

Documentazione tecnica

Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF, Next

numero di bascule di azionamento

2

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

codice RAL (simile)

9022

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Next