Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30066.G
Cod. Produttore
30066.G
Cod. EAN
8007352691674

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indip. NO+NO 10A nero

Documentazione tecnica

Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, nero. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

numero di contatti di chiusura

2

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

100

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

52.80 mm

profondità dell'apparecchio

29.85 mm

senza alogeni

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DUE PULSANTI INDIP. NO+NO 10A NERO

€ 20,37 x 1 pz.