Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20521
Cod. Produttore
R20521
Cod. EAN
8007352616981

Informazioni di prodotto

Due pulsanti basculanti

Documentazione tecnica

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti basculanti, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

larghezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione

altezza dell'apparecchio

49 mm

tensione nominale

29 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

7024

numero di bascule di azionamento

2

Produttore

DUE PULSANTI BASCULANTI