Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14521
Cod. Produttore
R14521
Cod. EAN
8007352616929

Informazioni di prodotto

Due pulsanti basculanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti basculanti, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

profondità dell'apparecchio

36 mm

larghezza dell'apparecchio

45 mm

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

senza alogeni

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

altezza dell'apparecchio

49 mm

tensione nominale

29 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9003

numero di bascule di azionamento

2

Produttore

DUE PULSANTI BASCULANTI