Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di bascule di azionamento
2
numero di poli
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
25 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
38 mm
codice RAL (simile)
9001
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te