Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20755.3.B
Cod. Produttore
20755.3.B
Cod. EAN
8007352708198

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M dimmer bianco
Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER BIANCO