› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

DUE FIANCHI QUADRO 5 H1860 P400

Cod. Rexel HLFM418
Cod. Produttore FM418
Cod. EAN 3250612634187

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di pannelli laterali per il quadro 5, altezza 1860 mm e profondità 400 mm, realizzati in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010. Completi di viti per un fissaggio stabile e sicuro, questi fianchi assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo integri i componenti interni e garantendo la durabilità del quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

224 mm

altezza

12 mm

numero RAL

9010

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

11

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

QUADRO 5

DUE FIANCHI QUADRO 5 H1860 P400