Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990302
Cod. Produttore
990302
Cod. EAN
4013364103092

Informazioni di prodotto

SPD MT per DC 2.4 kV DTR 2.4 10 3

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione DEHNtrack per la protezione da sovratensioni di reti a corrente continua ed impianti raddrizzatori contro sovratensioni. Gli scaricatori sono adatti particolarmente per l'installazione in veicoli su rotaia, filobus e linee di contatto aereo. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, resistente alle alte temperature per ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.

altezza

180 mm

esecuzione

con schermo

percorso di dispersione

237 mm