Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDA518GR
Cod. Produttore
DA518GR
Cod. EAN
8017963062930

Informazioni di prodotto

Il portafusibile DSF.4/GR/C12-48 garantisce sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Manutenzione agevole
  • Struttura robusta e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti
  • Affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Portafusibile DSF 4/GR/C12-48 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione tramite fusibili. La sua struttura consente un montaggio semplice e una manutenzione agevole, assicurando prestazioni durature nel tempo. Adatto per impianti elettrici industriali e civili, offre una soluzione efficace per la gestione della protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: DSF.4/GR/C12-48 Morsetto a vite 4mm2 portafusibile, con allarme 12-48V, 2-piani, colore grigio

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

lunghezza

79.5 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

LED

Produttore

Morsetto a vite 4mm2 portafusibile con allarme 12-48V 2 piani grigio