› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SEND

Cod. Rexel LE349321
Cod. Produttore 349321
Cod. EAN 8009561472198

Informazioni principali

  • Serie: P31
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Fissaggio: con tasselli Ø11 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Compatibilità: con canaline P31
  • Utilizzo: copertura calpestabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

25 mm

DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SEND