Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349326
Cod. Produttore
349326
Cod. EAN
8009561468016

Informazioni di prodotto

DSC-Scatola di derivazione sendzimir

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore fornito

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura grande

135 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza misura piccola

100 mm

Produttore

DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE SENDZIMI