› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-PIASTRA DI BASE 90X135 SM NERA

Cod. Rexel LE349337
Cod. Produttore 349337
Cod. EAN 8009561467972

Informazioni principali

  • Dimensioni base: 135x90 mm
  • Finitura: smaltato nero
  • Materiale: acciaio DX51D+Z200
  • Spessore piastra: 4 mm
  • Fori fissaggio: Ø11 mm
  • Dimensioni piastra: 250x250 mm
  • Altezza piedini: 53 mm
  • Serie: P31

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di base per profilato 135 x 90 mm. Finitura: smaltato nero

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

DSC-PIASTRA DI BASE 90X135 SM NERA