› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-DEVIAZIONE PIANA 100X25 SENDZIM

Cod. Rexel LE349315
Cod. Produttore 349315
Cod. EAN 8009561472051

Informazioni principali

  • Serie: P31
  • Materiale: Sendzimir
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finitura: Alluminio
  • Norma materiale: EN 10204
  • Applicazione: Copertura calpestabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deviazione piana sendzimir. Larghezza: 100 mm. Altezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

25 mm

DSC-DEVIAZIONE PIANA 100X25 SENDZIM