› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-DEVIAZIONE PIANA 100X25 ALLUMIN

Cod. Rexel LE349305
Cod. Produttore 349305
Cod. EAN 8009561471931

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Peso: 3,29 Kg
  • Norma materiale: EN 10204
  • Finitura: Alluminio
  • Serie: P31
  • Dimensioni: 2000 mm lunghezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deviazione piana alluminio. Larghezza: 100 mm. Altezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

25 mm

DSC-DEVIAZIONE PIANA 100X25 ALLUMIN