› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-DADO A MOLLA M5 SENDZIMIR

Cod. Rexel LE349334
Cod. Produttore 349334
Cod. EAN 8009561467699

Informazioni principali

  • Tipo: Dado a molla
  • Dimensione: M5
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Trattamento: Sendzimir
  • Serie: LE349334

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado a molla M5. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato Sendzimir

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

DSC-DADO A MOLLA M5 SENDZIMIR