› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-COLONNA 90X135 L 1,8M ALLUM

Cod. Rexel LE349329
Cod. Produttore 349329
Cod. EAN 8009561473874

Informazioni principali

  • Serie: P31
  • Profilo 135x90 mm
  • Lunghezza 1800 mm
  • Materiale: Alluminio Al 99,5%
  • Finitura: Alluminio (Al)
  • Altezza 90 mm
  • Larghezza 135 mm
  • Peso 10,44 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato 1800 mm. Sezione: 135 x 90 mm. Finitura: alluminio

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

135 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

90 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1800 mm

materiale

Alluminio

forma del profilo

Altro

DSC-COLONNA 90X135 L 1,8M ALLUM