Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349330
Cod. Produttore
349330
Cod. EAN
8009561467910

Informazioni di prodotto

DSC-Colonna 45x135 L=1,8m allum

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profilato 1800 mm. Sezione: 135 x 45 mm. Finitura: alluminio

esecuzione

profilo doppio

materiale

alluminio

altezza

65 mm

spessore del materiale

3 mm

larghezza

135 mm

lunghezza

1800 mm

Produttore

DSC-COLONNA 45X135 L 1,8M ALLUM