Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
spessore del materiale
2 mm
qualità del materiale
lunghezza
2000 mm
materiale
Alluminio
tipo di fissaggio
Avvitabile
larghezza parte superiore
300 mm
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile