› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M S

Cod. Rexel LE349312
Cod. Produttore 349312
Cod. EAN 8009561472471

Informazioni principali

  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Norma materiale: EN 10204
  • Finitura: Alluminio naturale
  • Serie: P31
  • Fissaggio: Viti e tasselli Ø11 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 300 mm. Altezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

300 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M S