Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349302
Cod. Produttore
349302
Cod. EAN
8009561472457

Informazioni di prodotto

DSC-Canale calpestabile 300x25 2m alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elementi rettilinei alluminio. Larghezza: 300 mm. Altezza: 25 mm

materiale

alluminio

tipo di fissaggio

avvitabile

larghezza parte superiore

300

spessore del materiale

2 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M A