› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M S

Cod. Rexel LE349313
Cod. Produttore 349313
Cod. EAN 8009561472518

Informazioni principali

  • Serie: P31
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Norma materiale: EN 10204
  • Compatibile con: canali cavi P31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

200 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M S