› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M A

Cod. Rexel LE349303
Cod. Produttore 349303
Cod. EAN 8009561472495

Informazioni principali

  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Alluminio Al 99,5%
  • Lunghezza: 2 metri
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Norma materiale: EN 10204
  • Serie: P31
  • Montaggio: Su canaline P31 altezza 25/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi rettilinei alluminio. Larghezza: 200 mm. Altezza: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

200 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M A